Digitálny prístroj na kontrolu tvrdosti so spätným rázom dynaRock II (Leeb)

Č. pol.: 495022
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Presnosť ±4 HL (0,5% pri 800 HL)
Označenie výrobcu 21-100
Rozhranie USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Minimálna hmotnosť skúšobného objektu 2,5 kg
Dĺžka 135 mm
Šírka 79 mm
Výška 22 mm
Hmotnosť 320 g
Balenie stabilný box
Druh produktu Analógový prístroj na meranie tvrdosť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495022
EAN/GTIN 2050001692566

Popis

Prevedenie:

Digitálny prístroj na kontrolu tvrdosti so spätným rázom (Leeb) dynaROCK II.
Robustné puzdro z eloxovaného hliníka. Vyhodnotenie podľa DIN 50156 a ASTM A956 v Rockwell HRC a HRB, Vickers HV, Brinell HB a pevnosti ocele. Prístroj sa môže používať v ľubovoľnej orientácii (vodorovne, naklonený nahor, naklonený nadol...). Interná pamäť pre 100 000 nameraných hodnôt, USB rozhranie na prenos údajov do malej tlačiarne, počítača a USB kľúča.

Přesnost:

±4 HL (0,5 % pri 800 HL).

Rozsah dodávky:

Vrátane rázového prístroja typu D, bloku na porovnanie tvrdosti, dátového kábla USB, čistiacej kefy, prepravného kufríka, nabíjačky a certifikátu výrobcu.

Zvláštní příslušenství:

Úložné krúžky pre zakrivené plochy, testovacie bloky s certifikátom DAkkS a rázové prístroje typu DC, DL, D+15, C a G na vyžiadanie, taška.

Náhradní díl:

Pripájací kábel k rázovému prístroju 495023.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely