Brusný kotouč CNC na nástroje Startec-basic 75x20x20 mm W-X 2-6 DE64-3-BS

Č. pol.: 495020
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495020
EAN/GTIN 9003174950202
Číslo výrobcu 495020
Číslo L L50140 781

Popis

Popis:

S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v diamantovém rozsahu zrnitosti D126 - D54. Otěruvzdorná vazba a vysoká koncentrace zrna zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči mnohokrát.

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÝ KOTOUČ 12V9
  • Velikost zrna: 64
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 2 - 6
  • Rozměr (D x D x H x H): 75 x 20 x 20 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Pro mokré broušení
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použitie:

  • Pro mokré broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka