• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Digitálny prístroj na meranie tvrdosti Shore A, Typ: A

Č. pol.: 495002 A
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 103,00 € PU (ks)
  • 92,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kontrolný proces Shore A
Označenie výrobcu 30-200
Rozhranie USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu Analógový prístroj na meranie tvrdosť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495002 A
EAN/GTIN 2050001672032
Manufacturer BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Popis

Prevedenie:

Prístroj na skúšku tvrdosti Shore na určenie tvrdosti podľa Shore A alebo D podľa normy DIN ISO 7619-1 (nahrádza DIN 53505) a ASTM D 2240. Robustné, praktické hliníkové puzdro.
Jasný LED grafický displej s výrazným kontrastom. Pamäť pre 100 merných hodnôt s dátumom a časom. Rozhranie USB pre počítač a nabíjačku.

Použitie:

Shore A: mäkká guma, elastoméry, produkty z prírodného kaučuku, odlievacej živice, kože, neoprénu, polyesteru, mäkkého PVC.

Zvláštní příslušenství:

Skúšobný stojan č. 495016. Testovacie bloky na kontrolovanie na vyžiadanie.
Softvér na vyhotovovanie skúšobných protokolov, štatistík a grafík na vyžiadanie.