Súprava nadstavieb D

Č. pol.: 494471 D
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ vnútorného rozpätia 17 mm - 50 mm
    ⌀ vonkajšieho rozpätia 0 mm - 55 mm
    Druh produktu Upínacia sada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 494471 D
    EAN/GTIN 2050001957221
    Číslo výrobcu 269983 / AUFBAUSET 3

    Popis

    Prevedenie:

    Modulárne, flexibilné a mnohostranne použiteľné stavebné sady z vysokokvalitných hliníkových komponentov s povrchom Hardcoat s dlhou životnosťou. Všetky ponúkané stavebnice možno špecificky rozšíriť.
    Horizontálna a vertikálna montáž na ozubenú lištu (vrát. upevňovacej súpravy č. 494475).
    Trojcelustové rucné sklucovadlo na vonkajšie aj vnútorné upínanie rotacne symetrických komponentov. Obojstranné celuste bez náradia.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 3 zasúvatelných valcových kolíkov na upínanie malých dielov, na zvýšené upínanie malých dielov mimo celustí pre úplnú prístupnost.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka