Rýchloupínací systém Schienenfix základná sada 350

Č. pol.: 494451 350
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka základnej koľajnice (ozubenie jednostranné) 350 mm
    Dĺžka priečnej koľajnice (ozubenie obojstranné) 200 mm
    Dĺžka pružinových upínačov 60 mm
    Druh produktu Upínacia sada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 494451 350
    EAN/GTIN 2050001773241
    Číslo výrobcu 269987

    Popis

    Prevedenie:

    Modulárne, flexibilné a mnohostranne použiteľné stavebné sady z vysokokvalitných hliníkových komponentov s povrchom Hardcoat s dlhou životnosťou. Všetky ponúkané stavebnice možno špecificky rozšíriť.

    Vhodné pro:

    Všetky meracie mikroskopy GARANT a všetky meracie stroje s T-drážkami 6/11 mm. Ďalšie varianty konštrukcie a drážkové kamene na vyžiadanie.
    Na šírku stola ≥300 mm.

    Rozsah dodávky:

    Ozubené koľajnice s jemným ozubením, upínacie pazúry, posuvné bloky, pružinové svorky vpravo/vľavo, skrutky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka