Upínacie systémy pre meracie videomikroskopy GARANT 300

Č. pol.: 494430 300
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre šírku stola Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka rámu mriežky vnútri 368 mm
Šírka rámu mriežky vnútri 256 mm
Dĺžka rámu mriežky zvonka 432 mm
Šírka rámu mriežky zvonka 320 mm
Druh produktu Upínacia sada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494430 300
EAN/GTIN 2050002078413

Popis

Prevedenie:

Špeciálne pre meracie videomikroskopy GARANT vyvinuté základné súpravy na fixovanie najmenších komponentov. Upínacie prvky môžu byť rýchlo a bezpečne umiestnené na ráme mriežky. Súpravy môžu by v prípade individuálnej potreby rozšírené pomocou rôznych štandardných prvkov.

Vhodné pro:

Merací videomikroskop GARANT s rozsahom merania 300 × 200 mm.

Rozsah dodávky:

Rám mriežky, 2 adaptérové dosky, 2 spojky, 3 prikladacie kusy ozubené, 2 nastaviteľné posuvné tyče, 1 upínací držiak s čapom, 3 pridržiavacie stĺpiky s pružinami, spojovací materiál a kufrík na uloženie.

Poznámka:

Ďalšie upínacie prvky sú k dispozícii na vyžiadanie.
Napr. paralelné zveráky, koník s hrotmi, priečne lišty.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka