Merací tŕň pre súradnice M4

Č. pol.: 494250 M4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 52,60 € PU (ks)
  • 19,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Kalibracná ocel
⌀ D 6 mm
Rozmer cez steny SW 4 mm
Rozmer L1 29 mm
Rozmer L2 12 mm
Rozmer L3 7 mm
Druh produktu Merací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494250 M4
EAN/GTIN 4046122918591
Číslo výrobcu 220630

Popis

Prevedenie:

Merací tŕň pre súradnice na určenie polohy a vyrovnanie vnútorných závitov pri použití meracieho stroja pre súradnice alebo dotykového meracieho mikroskopu MM1 s dotykovým meracím systémom TP20.

Použitie:

V dôsledku prieťahu sklonu závitu je tŕň podopretý na dvoch závitoch (horný a spodný) a je vycentrovaný na boku závitu. Zarovnanie v priestore sa meria na hladkom funkčnom povrchu pomocou tlačidla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka