Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 40 mm 4

Č. pol.: 494224 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 40 mm
efektívna pracovná dĺžka 40 mm
⌀ gúľ D 4 mm
⌀ stopky S 2 mm
Pripojovací závit M2
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky tvrdokov
Hmotnosť 2,04 g
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494224 4
EAN/GTIN 2050000973505

Popis

Prevedenie:

Snímač s rubínovou guličkou s pripojovacím závitom M2

Poznámka:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.