Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 10/11 mm 2,5

Č. pol.: 494220 2,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ gúľ D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka L 10 mm
    efektívna pracovná dĺžka 6,5 mm
    ⌀ gúľ D 2,5 mm
    ⌀ stopky S 1 mm
    Pripojovací závit M2
    Materiál hrotu rubín
    Materiál stopky Ocel
    Hmotnosť 0,3 g
    Druh produktu Snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 494220 2,5
    EAN/GTIN 2050001957214

    Popis

    Prevedenie:

    Snímač s rubínovou guličkou s pripojovacím závitom M2

    Poznámka:

    Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka