Klíč na Čepy užitkových vozidel

Č. pol.: 4937-62
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
Číslo položky 4937-62
EAN/GTIN 4000896199020
Číslo výrobcu 4937-62
Číslo L L60140 4535

Popis

Popis:

  • Na zadní nápravu MERCEDES-BENZ
  • Pro matice zadní nápravy MERCEDES-BENZ Actros ∙ Atego
    (těžké provedení): LN2 ∙ SK
    zadní náprava: 740,0/9 – 744,8
    745,7 – 747,7 – 748,2
    HD 7/19 DG 13 ∙ HD4/16-1
  • S vnější vodicí přírubou
  • Vysoká tvarová přesnost
  • Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do čepových matic
  • Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
  • Vnitřní ⌀: 62,8 / 70 mm
  • 6 čepů, šířka čepu: 7,5 mm
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 85 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka