Akumulátorová mečová pila bez baterií

Č. pol.: 4935478941
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4935478941
EAN/GTIN 4058546362232
Číslo výrobcu 4935478941
Číslo L L01780 98

Popis

Popis:

  • Akumulátorová přímočará pila 18 V
  • Délka zdvihu 32 mm pro optimální řezný výkon
  • Počet zdvihů bez zatížení: 0-3 200 min-1
  • Systém rychlé výměny pilového listu bez použití nářadí pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
  • Nastavitelný pilový plátek pro větší pohodlí a bezpečnost při řezání materiálů všech tvarů/úhlů a rukojeti s měkkou podložkou pro uchopení
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Pogumovaný kryt pro maximální pohodlí při práci oběma rukama

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka