CLG220-B KŘÍŽOVÝ LASER

Č. pol.: 4935472253
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
Druh produktu Krížový líniový laser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4935472253
EAN/GTIN 4058546338992
Číslo výrobcu 4935472253
Číslo L L01780 9

Popis

Popis:

  • Promítá vertikální a horizontální laserovou čáru současně až do vzdálenosti 20 m
  • Zelené laserové čáry zajišťují čtyřikrát lepší viditelnost - přesné zarovnání v jasném prostředí
  • Zajištění kyvadla zabraňuje prokluzu a poškození kyvadla při přepravě
  • Stupeň krytí IP54: ochrana proti stříkající vodě a prachu
  • Otočný magnetický nástěnný držák umožňuje použití na kovových površích a lze jej připevnit téměř na jakýkoli povrch pomocí otvoru pro zavěšení
  • Laserová čára bliká, když je jednotka mimo rozsah samonivelace
  • Funkci naklápění lze aktivovat horním tlačítkem, když je laser vypnutý/zamčený
  • ¼; Závit pro upevnění na stativ nebo magnetickou svorku

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka