Přítlačná deska

Č. pol.: 4934-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4934-10
EAN/GTIN 4000896159932
Číslo výrobcu 4934-10
Číslo L L60140 6244

Popis

Popis:

  • Tlačná deska hydrauliky pro 4934-2572/12, -2562/6, -2566/6 při použití 4932-17
  • Ve spojení s válcem s dutým pístem 4932-17
  • Závit vnitřní: M27 x 2
  • Made In Germany
  • Průměr: 122 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.5 kg
  • Příslušenství pro použití hydrauliky s válcem s dutým pístem 4932-17

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka