M12FJS-422X Akumulátorová přímočará pila

Č. pol.: 4933493348
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933493348
EAN/GTIN 4058546482190
Číslo výrobcu 4933493348

Popis

Popis:

  • Brushless POWERSTATE® motor pro rychlé řezy, dlouhou životnost a až 24 m v 19 mm OSB deskách (s baterií 4,0 Ah)
  • Patentovaný držák nástrojů FIXTEC™ pro rychlou a snadnou výměnu nožů
  • 6 nastavení rychlosti s automaticky řízeným startovacím režimem umožňuje pomalý rozběh nářadí a náběh na plnou rychlost při detekci zatížení, což zajišťuje plynulý a přesný začátek řezu
  • 3. 500 otáček za minutu zajišťuje plynulé řezy, minimalizuje sekání a vibrace
  • Práškový ventilátor udržuje linii řezu bez dřevěného prachu
  • Integrované LED světlo pro osvětlení pracovní plochy, lze vypnout ručně
  • Odnímatelná měkká patka zabraňuje vzniku stop a škrábanců při řezání měkkých materiálů
  • D DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% systémovou kompatibilitu s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Dodává se v: HD box
  • Délka zdvihu: 22 mm
  • Počet zdvihů naprázdno: 800 - 3000 min-1
  • Max. Řezný výkon v hliníku: 3 mm
  • Max. řezný výkon ve dřevě, oceli, hliníku: 70/ 3/ 3 mm
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě: 70 mm
  • Max. Hloubka řezu v oceli: 3 mm
  • Nastavení sklonu: 45 Grad
  • Napětí: 12 V
  • Hmotnost s baterií: 1,7 (M12 B2) kg
Rozsah dodávky: 1 x M12 B4, 1 x akumulátor M12 B2, nabíječka C12 C, HD box, 1 x pilový kotouč, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, ochrana proti třískám, měkká patka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka