M18BSBT-0X Akumulátorový nástroj pro stříhání šroubů

Č. pol.: 4933493288
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
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933493288
    EAN/GTIN 4058546481599
    Číslo výrobcu 4933493288

    Popis

    Popis:

    • Obrovská kapacita až do velikosti kabelu 1000 mm² nebo průměru konektoru 78 mm
    • Vynikající výkon s maximálním krouticím momentem 100 Nm
    • Univerzální kompatibilita s předními výrobci střižných šroubových ok
    • Schválení IEC, vynikající elektrické spojení kabelového oka a kabelu díky rovnoměrnému utahování šroubů bez rázového mechanismu
    • Beznástrojové a rychle nastavitelné přídržné šrouby v polohách 360°
    • Dodávané systémové nástavce pro optimální kompatibilitu s dvouřadými konektory se střižnými šrouby
    • Doba chodu při stříhání 80 šroubů s jedním M18™ 2, 0 Ah
    • Konstantní otáčky 60 min-1
    • Vysoce kvalitní 4pólový kartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ pro potřebný výkon, dobu chodu a životnost
    • 100 % systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

    Charakteristika:

    • Baterie: Li-ion
    • Rozsah nastavení šroubu: 20 - 78 mm
    • Dodává se v: HD box
    • Volnoběžné otáčky: 60 min-1
    • Max. Krouticí moment: 100 Nm
    • Max. Průměr kabelu: 1000 mm²
    • Napětí: 18 V
    • Hmotnost s baterií (EPTA): 2,9 (M18 B2) kg
    • Držák nástroje: 1/2 Zoll
    Rozsah dodávky: Součástí dodávky nejsou baterie, Součástí dodávky není nabíječka, HD Box

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka