M18FVP5-0 VAKUOVÁ PUMPA

Č. pol.: 4933492853
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
Druh produktu Súprava elektrického náradia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933492853
EAN/GTIN 4058546477240
Číslo výrobcu 4933492853

Popis

Popis:

  • Až 90 minut provozu v režimu Manifold a 60 minut provozu ve výchozím režimu s akumulátorem M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
  • Přináší napájení kabelem
  • Instantní napájení umožňuje vysávání systému bez generátorů nebo dočasných zdrojů napájení
  • 1/2″, 3/8″ a 1/4″ přípojky umožňují snadné připojení různých velikostí hadic
  • Kulový ventil izoluje vývěvu od systému a umožňuje snadnou výměnu baterie
  • Zpětný ventil chrání vysavač, když čerpadlo není v provozu
  • Indikátor nabití baterie poskytuje zvukovou a vizuální informaci o nízkém stavu baterie
  • Plynový zátěžový ventil snižuje četnost výměny oleje
  • Velká olejová přípojka eliminuje potřebu nálevky
  • Šikmý výpust oleje umožňuje čistou výměnu oleje
  • Platforma FUEL™ byla vyvinuta pro nejnáročnější uživatele. Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři ústřední komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™. Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme maximálního výkonu s nejdelší možnou životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Množství oleje: 500 ml
  • Baterie: Li-ion
  • Nasávací otvory: 1/2, 3/8, 1/4 Zoll
  • Počet dodávaných baterií: 0
  • Průtok: 142 Liter pro Minute
  • Konečný podtlak: 25 Mikron
  • Dodává se v: v krabici
  • Stejnosměrné napětí: 18 V
  • Třídy chladiva: A1, A2L
  • Hmotnost s baterií: 9,7 (M18 HB8) kg
Rozsah dodávky: Součástí dodávky nejsou baterie, Součástí dodávky není nabíječka, v krabici

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.