M18FHIW2P12-502X akumulátorové rázové skrutkovače

Č. pol.: 4933492786
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
Číslo položky 4933492786
EAN/GTIN 4058546476571
Číslo výrobcu 4933492786

Popis

Popis:

  • Vysoká hustota výkonu: Bezšňůrový rázový utahovák M18 FUEL™ poskytuje pevný moment 1220 Nm a uvolňovací moment 1491 Nm při kompaktní velikosti 193 mm, což usnadňuje přístup do stísněných prostor
  • 2000 ot./min při volnoběhu pracuje o 35 % rychleji než předchozí generace
  • Odpojovač baterie nové generace, který zabraňuje poškození držáku baterie vibracemi
  • Robustní skříň převodovky pro zvýšenou odolnost
  • Tri-LED diody poskytují osvětlení s vysokým rozlišením pro lepší viditelnost pracovního prostoru
  • S 4 režimy ŘÍZENÍ POHONU si uživatel může vybrat mezi čtyřmi různými nastaveními otáček a točivého momentu, aby maximalizoval všestrannost aplikace
  • Režim demontáže šroubů 4 poskytuje maximální točivý moment pro uvolnění matic a poté přeřadí na 750 ot./min pro vynikající kontrolu při demontáži spojovacích prvků
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s maximální možnou životností
  • 100 % systémově kompatibilní s programem výrobků MILWAUKEE®-M18™.

Charakteristika:

  • Napětí: 18 V
  • Upínač nástrojů: 1/2 palce

Rozsah dodávky:

2 x M18 B5 baterie, M12-18 FC nabíječka, HD box

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka