M18SAL2-0 Akumulátorové stavební světlo

Č. pol.: 4933492486
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Reflektor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933492486
EAN/GTIN 4058546418533
Číslo výrobcu 4933492486
Číslo L L00800 3082

Popis

Popis:

  • Tři nastavení osvětlení - dvanáct výkonných LED diod
  • Výsuvná tyč, která se prodlouží z 1,10 m na více než 2,20 m
  • Zesílené nylonové nožičky odolné proti nárazu
  • Vysoce účinné osvětlení TRUEVIEW™
  • Dvanáct vysoce výkonných LED diod poskytuje až 2800 lumenů při vysokém světelném výkonu
  • Nárazuvzdorná nastavitelná hlava reflektoru s vysoce odolnou polykarbonátovou čočkou, která se otáčí v úhlu 230° vertikálně a 240° horizontálně
  • Ochranný držák zajišťuje hlavu a čočku, když je svítidlo složeno pro skladování nebo přepravu
  • Výsuvná tyč s dosahem od 1,10 m do více než 2,20 m pro osvětlení pracovních ploch shora bez vrhání stínů
  • IP54 - odolnost proti prachu a stříkající vodě
  • Kompaktní půdorys s nízkým těžištěm a nárazuvzdornými zesílenými nylonovými nožičkami, které chrání před nepříznivými podmínkami na staveništi
  • Držadla pro přenášení ve dvou polohách pro snadnou přepravu jednou rukou: hmotnost je při stlačení rovnoměrně rozložena
  • Indikátor slabé baterie - bliká při nízkém stavu baterie
  • Systém 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • IP54: odolnost vůči vodě a prachu

Charakteristika:

  • Dodávaná baterie: Baterie se nedodává
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není dodáván
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 7,6 (M18 B5)
  • Dodávaná nabíječka: Není dodávána

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka