Kontrolní kamera AIC2

Č. pol.: 4933480738
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
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933480738
EAN/GTIN 4058546410230
Číslo výrobcu 4933480738
Číslo L L00800 4050

Popis

Popis:

  • Velký 4,3″ LCD displej poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživatelům detailní prohlížení objektů
  • Digitální otáčení obrazu o 180° pro snadné nastavení perspektivy
  • Hlava kamery a kabel s krytím IP67 odolávají nejnáročnějším podmínkám na staveništích
  • Velký 4,3palcový displej LCD poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživatelům vidět objekty v detailu
  • Kabel o délce 1,2 m poskytuje rovnováhu mezi flexibilitou a pevností pro inspekce kanalizačního potrubí a za zdí
  • 5 úrovní jasu poskytuje optimální osvětlení bez stínění a oslnění
  • Rozlišení kamery 720 pixelů pro vynikající kvalitu obrazu
  • Třístupňový zoom pro rychlé zaostření na relevantní místa
  • Digitální otáčení obrazu o 180° pro snadné nastavení perspektivy
  • Napájení pomocí 4 baterií AA (jsou součástí dodávky)
  • Hlava kamery a kabel s krytím IP67 odolávají nejnáročnějším podmínkám na staveništi
  • Součástí balení je hákový, magnetický, zrcadlový a sanitární kulový nástavec pro větší flexibilitu
  • Hlava kamery o průměru 10 mm pro optimální přístup do stísněných pracovních prostor

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 4 x AA
  • Baterie: Alkalická
  • Dodáváno: : Přenosné pouzdro
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,71 (4 x AA)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka