M18SIC60SC Nástroj pro kontrolu potrubí 60m

Č. pol.: 4933480585
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Inšpekčné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933480585
EAN/GTIN 4058546408701
Číslo výrobcu 4933480585
Číslo L L00800 5029

Popis

Popis:

  • Kamera 25 mm 1080 p HD s otočným zoomem
  • Dvanáct LED diod pro lepší osvětlení odtoků
  • Dlouhý 60 m, 10 mm tlačný kabel pro dlouhý dosah s flexibilitou pro překonání 90stupňových ohybů v 50mm potrubí
  • Plně uzavřený kryt bubnu minimalizuje znečištění
  • Gumový stojan pro parkování bubnu na zadní straně
  • Výsuvná rukojeť pro snadnější přepravu
  • Vestavěná sonda pro snadnou lokalizaci: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pro použití se všemi běžnými lokalizačními zařízeními
  • Vestavěný lokátor kabelu pro lokalizaci tlačného kabelu
  • Vestavěný TICK™ umožňuje použití cloudové inventarizační platformy ONE-KEY™, která podporuje lokalizaci zařízení i prevenci krádeží
  • Standardně dodáváno s 1 x 75mm vodicím válečkem a 1 x 100mm vodicím válečkem

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Bez baterie
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 16,6
  • Včetně nabíječky: Bez nabíječky
  • Standardní výbava: Standardně dodáváno s 1 x 75 mm vodicím válcem a 1 x 100 mm vodicím válcem