M18FPT114-0C Závitovací matrice pro závitování

Č. pol.: 4933480220
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
Druh produktu Rezačka na rúry

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933480220
EAN/GTIN 4058546405052
Číslo výrobcu 4933480220

Popis

Popis:

  • Technologie AUTOSTOP™, která zaznamená ohnutí trubky a vypne nářadí pro maximální ochranu uživatele
  • Obouruční rukojeť eliminuje nutnost ručního zásahu do hlavy nářadí před nebo během práce
  • Kompaktní rozměry pro stísněné prostory v instalacích
  • Řeže závity v trubkách od ⅛˝ do 1¼˝
  • Technologie AUTOSTOP™, která zaznamená ohyb trubky a vypne nářadí pro maximální ochranu uživatele
  • Nízká hmotnost a kompaktní rozměry umožňují použití na instalovaném potrubí se stísněnými prostory
  • Kompatibilní s novými lisovacími vložkami MILWAUKEE® FPT114H a Ridgid 12-R do 1¼˝
  • Na jedno nabití akumulátoru M18™ 8,0 Ah uřízne více než 50 závitů v potrubí ¾˝
  • Konstrukce se dvěma rukojeťmi eliminuje nutnost ručního zásahu do hlavy nářadí před nebo během operace
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři ústřední stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
  • Optimálním sladěním těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou odolností
  • Systém ONE-KEY™ pro sledování a zabezpečení nářadí poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
  • ONE-KEY™ rovněž umožňuje vzdálené uzamčení nářadí
  • Systém 100% kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátoru: M18
  • Podle technologie: Palivový
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 0 - 35
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 x obouruční rukojeť

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka