M12BLPRS-0 Akumulátorové bezkartáčové nůžky na větve

Č. pol.: 4933480114
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
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933480114
EAN/GTIN 4058546403997
Číslo výrobcu 4933480114
Číslo L L00800 4744

Popis

Popis:

  • Výkon pro řezání větví o průměru až 32 mm
  • Technologie sledování spouště, která umožňuje, aby pohyb nože sledoval pohyb spouště pro lepší kontrolu během používání
  • Není třeba vynaložit ruční sílu, což je obzvláště praktické při delších aplikacích
  • Panel pro volbu režimu poskytuje možnost zablokovat nože na poloviční výkon 16 mm, což umožňuje vyšší rychlost řezání
  • Výkon pro více než 1. 000 řezů v materiálu o tloušťce 1,25 cm s jedním akumulátorem M12 B2
  • Součástí je pásek na zápěstí a bod pro upevnění pásku na zápěstí pro lepší manipulaci s nářadím
  • 100 % systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M12™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Materiál čepele: SK5 Ocel
  • Dodává se v: v krabici
  • Max. řezný výkon [plný]: 32 mm
  • Max. kapacita řezání [poloviční]: 16 mm
  • Volba režimu: Ano
  • Napětí: 12 V
  • Hmotnost: 1.3 kg
  • Sledování spouště: Ano
Rozsah dodávky: Součástí dodávky nejsou baterie, Součástí dodávky není nabíječka, v krabici

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka