M12FID2-0 Akumulátorový rázový utahovák

Č. pol.: 4933479876
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
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933479876
EAN/GTIN 4058546376703
Číslo výrobcu 4933479876
Číslo L L00800 3131

Popis

Popis:

  • Kompaktní provedení s délkou pouhých 127 mm je ideální pro práci ve stísněných prostorech
  • Vynikající poměr výkonu a velikosti s krouticím momentem 170 Nm
  • Vysoké otáčky s rychlostí až 3 600 ot/min a 4 000 ipm
  • LED diody poskytují osvětlení s vysokým rozlišením pro lepší viditelnost pracovního prostoru
  • Ovládání 4 režimů DRIVE CONTROL poskytuje uživatelům tři různá nastavení otáček a krouticího momentu a navíc režim samořezu pro maximální všestrannost použití
  • Šestihranné sklíčidlo 1/4˝ pro rychlou a snadnou výměnu bitů
  • DNA naší platformy FUEL™ definuje vyváženost akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, technologie REDLITHIUM™ a ELEKTRONIKA REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Bez baterie
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Dodávaná technologie: Palivová
  • Dodáváno: V krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B6)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Oběhy v klidu [min_1]: 0 - 1 700/ 0 - 2 900/ 0 - 3 600/ 0 - 3 600
  • Max. Točivý moment [Nm]: 170
  • Počet zdvihů [min_1]: 0 - 4 000
  • Napětí [V]: 12

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka