M12FPD2-0 Rázový utahovák s bateriovým napájením

Č. pol.: 4933479867
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
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933479867
EAN/GTIN 4058546376611
Číslo výrobcu 4933479867
Číslo L L00800 3916

Popis

Popis:

  • Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou 152 mm pro snadný přístup do stísněných prostor
  • Krouticí moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
  • Vysoce kvalitní 13mm kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a udržení bitů
  • Mechanická kluzná spojka s 13 nastaveními krouticího momentu, plus nastavení vrtání a jedno nastavení příklepového vrtání
  • Indikátor nabití akumulátoru, kovová spona na opasek a LED světlo
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje vyváženost akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor PowerState™ společnosti MILWAUKEE®, technologie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ zajišťují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie součástí dodávky: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Sklíčidlo vrtáku_rozsah [mm]: 13
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
  • Nabíječka součástí dodávky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 35
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 45
  • Max. Počet zdvihů [min_1]: 0 - 22 500
  • Napětí [V]: 12

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka