MXFPSC-302 Akumulátorový vibrační potěr

Č. pol.: 4933479772
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933479772
EAN/GTIN 4058546375669
Číslo výrobcu 4933479772

Popis

Popis:

  • 2 hodiny na jedno nabití s profilem 3,65 m
  • Akumulátorový vibrační potěr MX FUEL™ je ideálním řešením pro práci na větších plochách a nabízí výkon podobný benzinovému bez problémů s palivem
  • Výkon pro tažení profilů až 4,9 m
  • Systém ONE-KEY™ pro sledování a zabezpečení nářadí poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu zásob nářadí
  • Systém ONE-KEY™ rovněž umožňuje vzdálené uzamčení nářadí
  • Dodává se s klíčem 9/16˝
  • Tažná síla 4,87 m bar
  • Žádné bolesti hlavy způsobené zápachem benzínu
  • Startování tlačítkem - eliminuje prodlevy a prostoje způsobené startováním pomocí startovací šňůry, čímž je práce hotová rychleji, aniž by se snížil očekávaný výkon a doba chodu
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® poskytuje výkon 4,9 mbar při 9 000 VPM s regulátorem otáček, který poskytuje maximální kontrolu v tuhém a mokrém betonu
  • Skládací rukojeti pro snadnou přepravu po staveništi a v betonu
  • Jednoduchý systém rychlého připojení profilů pomocí dvou šroubů
  • Výdrž baterie až 2 hodiny s profilem 3,65 m a baterií MXF CP203
  • Systémové příslušenství a profily jsou k dispozici samostatně
  • Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně výkonu baterie
  • Toto nářadí je navrženo tak, aby přijímalo benzinový, kabelový a stlačený vzduchový výkon a dodávalo jej bez nebezpečí spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustrací ze složité údržby...

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x MXF CP203
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 3. 0
  • Systém akumulátoru: MX FUEL
  • Technologie: Brushless
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 16,8 (MXF CP203)
  • Dodávaná nabíječka: MXF C

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka