Přečerpávací čerpadlo na baterie (M12 BSWP-0)

Č. pol.: 4933479639
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
Číslo položky 4933479639
EAN/GTIN 4058546374334
Číslo výrobcu 4933479639
Číslo L L00800 2692

Popis

Popis:

  • Unikátní filtrační systém HYDROPASS™ zabraňuje ucpání přívodu a umožňuje uživateli čerpat vodu kdykoli bez ohledu na nečistoty
  • Čerpá více než 2000 l/hod a až 1000 l s 1 baterií M12™ 6,0 Ah, ideální pro odčerpávání příkopů, žlabů, venkovních měřicích skříní, sudů na dešťovou vodu a různých dalších aplikací
  • Vodotěsnost do 85 cm umožňuje uživateli snadno čerpat velké kaluže vody s maximální výškou hladiny 4,5 m
  • Závit 3/4˝ BSPT umožňuje připojení hadic o vnitřním průměru 19 mm
  • Toto přečerpávací čerpadlo je vhodné pouze pro bílou, šedou a černou vodu
  • Indikátor nabití baterie
  • Vysoce kvalitní 4pólový kartáčovaný motor, baterie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ poskytují potřebný výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M12™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Bez baterie
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 1. 5
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,0 (M12 B6)
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Napětí [V]: 12

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka