Akumulátorový vibrátor na beton FUEL™ (M18FCVN12-551)

Č. pol.: 4933479597
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933479597
EAN/GTIN 4058546373917
Číslo výrobcu 4933479597

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vibrátor na beton M18 FUEL™ pro konsolidaci betonu s kompaktní konstrukcí
  • Délka hřídele 1,2 m doporučená pro základy nebo malé plošné práce (M18 FCVN12)
  • Doporučená délka šachty 2,4 m pro stěny nebo sloupy (M18 FCVN24)
  • Konstrukce hlavy 25 mm² a 12 500 VPM pro lepší konsolidační výkon
  • Variabilní spouštěč otáček pro ideální přizpůsobení jakémukoli materiálu a velikosti bednění
  • Závěsný hák pro upevnění na bednění nebo lešení, když se nářadí nepoužívá
  • Nízká hmotnost pro pohodlné používání a snadnou přepravu na stavbu
  • Výkon pro konsolidaci až jednoho nákladu betonu (8 m³) s jednou baterií M18™ 5,5 Ah
  • Systém nářadí HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a nabízí delší výkon a dobu provozu
  • Toto nářadí je navrženo pro maximální spolupráci s akumulátory HIGH OUTPUT™
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 HB5.5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5. 5
  • Systém akumulátoru: M18
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: v kartonové krabici
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB5,5)
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC