Akumulátorový rázový utahovák M18 ONEFHIWH716-0X

Č. pol.: 4933479152
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
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933479152
EAN/GTIN 4058546369460
Číslo výrobcu 4933479152

Popis

Popis:

  • Vybaveno šestihranným sklíčidlem QUIK-LOK
  • Možnost připevnění bezpečnostního pásu na nářadí
  • Integrovaná technologie ONE-KEY
  • Náš rázový utahovák MILWAUKEE M18 FUEL ONE-KEY7/16Baterie je dokonalým doplňkem naší řady příslušenství 7/16, který vám poskytne potřebný výkon pro náročné práce se dřevem
  • Tento akumulátorový rázový utahovák s maximálním krouticím momentem 1017 Nm má sílu, díky níž je odstraňování zrezivělých a zkorodovaných dílů snadné
  • Dlouhá rukojeť nabízí velkou úchopovou plochu a je ideální pro použití s ochrannými rukavicemi - pro vysoký komfort, nízkou únavu a vyváženou ovladatelnost
  • Je vybaven sklíčidlem QUIK-LOK pro rychlou a snadnou výměnu vrtáků
  • Integrované poutko pro bezpečnostní pásek umožňuje uložení nářadí
  • M18 FUEL je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři hlavní stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE, baterii REDLITHIUM a elektroniku REDLINK PLUS
  • Optimálním sladěním těchto tří technologií MILWAUKEE dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
  • ONE-KEY nabízí také dálkové blokování nářadí
  • 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE M18

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie: M18
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/baterií: 0
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Typ technologie: Palivová
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,3
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Oběhy v klidu [min_1]: 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
  • Max. Točivý moment [Nm]: 1017
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 900
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 900
  • max: 1200
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1 200 ot: 1800
  • max. volnoběžné otáčky (4. převodový stupeň): 1800
  • max: 2300
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 0
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 ONEFHIWH716-0X
  • Počet zdvihů [min_1]: 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
  • Napětí [V]: 18

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka