MSUV280 ZÁKLADNA PRO pokosové PILY

Č. pol.: 4933478992
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478992
EAN/GTIN 4058546362744
Číslo výrobcu 4933478992
Číslo L L00800 1903

Popis

Popis:

  • Jednoduchý zámek nožního pedálu a zvedací bod umožňují rychlé nastavení základny s připojenou řezací a pokosovou pilou
  • Univerzální upínací držák je kompatibilní se všemi pokosovými pilami MILWAUKEE
  • Nastavitelná podpěra obrobku s jednou rukojetí pro lepší manipulaci s dlouhým materiálem
  • Délka stolu až 2,8 m pro dlouhé materiály
  • Robustní a stabilní konstrukce, nosnost až 136 kg
  • Integrovaný úložný prostor
  • Pogumovaná transportní kolečka pro snadnou a pohodlnou přepravu
  • Skládací konstrukce pro snadné skladování a přepravu

Charakteristika:

  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 27,0
  • Délka [mm]: 1320

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka