M18BLHX-0X AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Č. pol.: 4933478891
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933478891
EAN/GTIN 4058546361730
Číslo výrobcu 4933478891
Číslo L L00800 2208
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Provoz ve 4 režimech
  • Nízké vibrace 8,9 m/s
  • 2,3 joulů nárazové energie
  • Výkonný kladivový mechanismus a bezkartáčový motor poskytují energii úderu 2,3 joulů
  • Kompaktní, ergonomický design pro větší pohodlí uživatele
  • Systém rychlé výměny nástrojů FIXTEC™ umožňuje přepínání mezi sklíčidlem SDS-Plus a 13mm vrtákem, což umožňuje širokou škálu použití
  • Celokovová skříň převodovky - optimální uložení ozubených kol pro zvýšení životnosti nástroje
  • 4 provozní režimy: vrtání s příklepem, pouze příklep, pouze vrtání a Variolock pro maximální všestrannost
  • Antivibrační boční rukojeť pro snížení vibrací
  • Kompatibilní s odsáváním prachu M18 CDEX
  • Optimální koordinace mezi bezkartáčovým motorem, baterií REDLITHIUM a elektronikou REDLINK umožňuje dosáhnout maximálního výkonu s co nejdelší životností
  • 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE M18
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Li-ion
  • Typ technologie: Bezkartáčová
  • Průměr vrtání do betonu: 26
  • Průměr vrtání do dřeva: 26
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Podle technologie: Bezkartáčová
  • Otáčky naprázdno: 1400
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost [kg]: 2,8
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,5
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 26
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 26
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,3
  • Max. Počet úderů [min_1]: 0 - 4900
  • Varianta výrobku: M18 BLHX-0X
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 2,3
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Rukojeť, hloubkový doraz, mazivo pro převody, kovové sklíčidlo FIXTEC™ 13 mm