Akumulátorová excentrická leštička (M18 FROP15-0X)

Č. pol.: 4933478834
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
    Druh produktu Vibračná brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933478834
    EAN/GTIN 4058546361167
    Číslo výrobcu 4933478834
    Číslo L L00800 2441

    Popis

    Popis:

    • Nabízí stejný výkon jako šňůrové excentrické leštičky pro kompletní leštění a těžké korekce
    • 8stupňová regulace otáček pro maximální kontrolu a nejlepší výsledky leštění
    • 15mm orbitální funkce pro rychlé a efektivní leštění s volným hologramovým povrchem
    • Velká ergonomická přední část rukojeti s tvarovaným povrchem pro snadnou a pohodlnou manipulaci, zejména při vertikálním použití nářadí
    • Funkce aretace zajišťuje pohodlné a méně namáhavé používání při dlouhodobém leštění
    • Přihrádka na baterie otočená o 90° ve vzdálenosti větší než 50 mm, aby nedošlo ke kontaktu s lakem a aby bylo možné nástroj uložit ve vodorovné nebo svislé poloze
    • Funkce Line-lock-out zabraňující automatickému zapnutí
    • Odnímatelný protiprachový kryt zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost motoru
    • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií
    • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
    • Flexibilní bateriový systém: funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Bez baterie
    • Baterie: Li-ion
    • Typ baterie: M18
    • Systém baterie: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Typ technologie: Palivová
    • Dle technologie: Palivová
    • RPM při volnoběhu: 5100
    • Dodáváno: HD Box
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 3,2
    • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
    • Včetně kolébky: Polední
    • Oběžné otáčky [min_1]: 2650 - 5100
    • Varianta výrobku: M18 FROP15-0X
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: leštící kotouč 125 mm, prachový filtr

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka