Akumulátorová úhlová bruska FUEL™ (M18 ONEFLAG230XPDB-0C)

Č. pol.: 4933478782
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
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478782
EAN/GTIN 4058546360641
Číslo výrobcu 4933478782
Číslo L L00800 2529

Popis

Popis:

  • Výkon srovnatelný s úhlovou bruskou 2200 s kabelem
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
  • Systém ONE-KEY™ umožňuje také dálkové zablokování nástroje
  • RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund pro vysokou ochranu uživatele
  • Nezamykatelný bezpečnostní spínač a ochrana proti opětovnému spuštění pro vysokou ochranu uživatele
  • Antivibrační boční rukojeť pro nízké vibrace
  • Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Beznástrojový kryt pro velký řezný výkon a rychlé nastavení krytu
  • Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost stroje
  • Systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň výkonu
  • Větší výkon a doba chodu pro nekompromisní pohotovost akumulátorového nářadí při mobilním použití
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Podle technologie: Palivový
  • Dodáváno: Přenosný kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5,4 (M18 HB12)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Oběžné otáčky [min_1]: 6600
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 65
  • Průměr kotouče [mm]: 230
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14
  • Standardní výbava: Beznástrojové nastavení ochranného krytu, spona na ochranu proti proříznutí, boční rukojeť AVS, příruba, přírubová matice, otevřený klíč, ochranná mřížka proti prachu

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka