M18 FPT2-0C FUEL™A. závitořez

Č. pol.: 4933478596
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
Druh produktu Radiálny lis

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478596
EAN/GTIN 4058546347895
Číslo výrobcu 4933478596
Číslo L L00800 2239

Popis

Popis:

  • Technologie AUTO-STOP® rozpozná, když se trubka ohne, a vypne nářadí pro maximální ochranu uživatele
  • Díky obouruční rukojeti není nutné ručně zapínat hlavu nářadí před nebo během pracovního procesu
  • Kompatibilní sONE-KEY®
  • První 18V 2″ závitník na světě, který je kompatibilní s hlavami závitníků konkurence na trhu
  • Řeže závity v trubkách od 1/8 do 2
  • První závitník na světě s technologií AUTO-STOP®, která rozpozná ohyb trubky a vypne nástroj pro maximální ochranu uživatele
  • Kompatibilní s Ridgid 12-R, se sadou adaptérů FPT2AK-RI také s Ridgid 11-R, se sadou adaptérů FPT2AK-RE také s Rems Quick Change, se sadou adaptérů FPT2AK-RO také s Rothenberger SUPER CUT
  • Různé úrovně rychlosti pro optimální výsledky řezání a rychlosti stupeň 0-29 (min-11) vhodný pro 1-1/4 - 2 2
  • stupeň 0-41 (min-11) vhodný pro 1/8 - 1
  • Výdrž baterie po celý pracovní den
  • Na jedno nabití baterie M18® 12,0 Ah, můžete řezat více než 25 2 nebo více než 60 1/2 závitů
  • Dvouruční rukojeť eliminuje nutnost ručního zásahu do hlavy nářadí před nebo během operace
  • Se čtyřmi exkluzivními technologiemi Milwaukee: bezkartáčový motor POWERSTATE®, akumulátor REDLITHIUM®, elektronika REDLINK PLUS® a ONE-KEY® - pro maximální výkon, dobu chodu a odolnost
  • Flexibilní platforma akumulátorů: kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE™ M18®

Charakteristika:

  • Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 11,3 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 11,3
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Oběhy naprázdno [min_1]: 0 - 29/ 0 - 41
  • Max. otáčky naprázdno (1. rychlostní stupeň): 29
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 29
  • max: 41
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • Varianta výrobku: M18 FPT2-0C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 x rukojeť

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka