L4CLLP-301C KŘÍŽOVÝ LASER + OLOVNICE

Č. pol.: 4933478099
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
    Druh produktu Krížový líniový laser

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933478099
    EAN/GTIN 4058546340322
    Číslo výrobcu 4933478099
    Číslo L Z0E074 338

    Popis

    Beskrivelse:

    • Hurtig justering med indbygget mikrokontrol og pivot-funktion
    • Forstærkede sjældne jordmagneter - magneterne glider ikke på stålstifter
    • Bygget med højintensive grønne dioder for kompromisløs synlighed - op til 4 gange mere synlig end røde lasere
    • Højintense grønne stråler giver en arbejdsafstand på 30 m (100 m med en modtager)
    • Den genopladelige og aftagelige REDLITHIUM® USB 3,0 Ah-batteri giver over 8 timers driftstid hele dagen
    • 1x REDLITHIUM® USB 3.0-batteri erstatter op til 6.000 alkaline-batterier
    • 3-mode hængesystem: Manuel tilstand til brug i enhver vinkel, selvnivelleringstilstand, der indikerer en tilstand uden for niveau med et selvnivelleringsområde på 4°, og pendellåstilstand til beskyttelse af komponenter under transport
    • Integreret magnetisk montering med bagmonterede forstærkede sjældne jordmagneter, 1/4 stativgevind og ophængningshul - muliggør fastgørelse til stålstifter, træstifter og stativ
    • Fæstet har også 360° rotation af laseren, der drejes på lodpunktet, og en integreret mikrojusteringsskive til hurtigere justering fra punkt til punkt
    • Aftageligt beslag medfølger, til visning af lodpunktet på gulvet eller over en stålskinne
    • Robust, støbt konstruktion med IP 54-beskyttelse, vand- og smudsafvisende og tåler fald på op til 1 m
    • Lad REDLITHIUM® USB-batteriet op, mens det er i brug, med et mikro-USB-kabel fra en USB-strømkilde eller en stikkontakt
    • strømkilde eller en stikkontakt
    • Ladeindikatoren på toppen og siden af laseren giver dig mulighed for hurtigt at kontrollere REDLITHIUM® USB-batteriets opladning
    • Høj intensitet grøn krydslinjelaser med lod
    • REDLITHIUM® USB-batteriets krydslinjelaser med lodpunkter giver horisontal nivellering, lodret justering og overførsel af lodpunkter fra gulv til loft
    • Leveres med: 1 x beslag, 1 x klip

    Egenskab:

    • Medfølgende batteri: 1 x L4 B3
    • Batteri: Li-ion
    • Batterisystem: REDLITHIUM™ USB
    • Antal batterier/batteripakker: 1
    • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
    • Medfølgende: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
    • Vægt med batteripakke: 0,90
    • Lader medfølger: USB-kabel og netstik
    • Produktvariant: L4 CLLP-301C
    • Spænding [V]: 4
    • Standardudstyr: Beslag

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka