L4CLL-301C KŘÍŽOVÝ LASER

Č. pol.: 4933478098
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
Druh produktu Krížový líniový laser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478098
EAN/GTIN 4058546340315
Číslo výrobcu 4933478098
Číslo L L00800 1489

Popis

Popis:

  • Zelený křížový laser REDLITHIUM® USB zajišťuje horizontální nivelaci a vertikální vyrovnání
  • Vyroben z vysoce intenzivních zelených diod pro nekompromisní viditelnost - až 4x viditelnější než červené lasery
  • Vysoce intenzivní zelené paprsky zajišťují pracovní dosah 30 m (100 m s přijímačem)
  • Dobíjecí a odnímatelný laser REDLITHIUM® USB 3,0 Ah poskytuje více než 8 hodin celodenního provozu
  • 1x dobíjecí baterie REDLITHIUM® USB 3.0 nahradí až 6.000 alkalických baterií
  • 3režimový závěsný systém: Manuální režim pro použití v libovolném úhlu, samonivelační režim indikující stav mimo úroveň s rozsahem samonivelace 4° a režim uzamčení kyvadla pro ochranu součástí při přepravě
  • Integrovaný magnetický držák se zesílenými magnety ze vzácných zemin umístěnými vzadu, 1/4 stativovým závitem a otvorem pro zavěšení - umožňuje upevnění na ocelové čepy, dřevěné čepy a stativ
  • Upevnění také umožňuje otáčení laseru o 360° s integrovaným mikroregulačním kolečkem pro rychlejší zarovnávání z bodu do bodu
  • Robustní, Tvarovaná konstrukce se stupněm krytí IP 54 je odolná proti vodě a nečistotám a vydrží pád až z 1 m
  • Baterii REDLITHIUM® USB můžete během používání laseru nabíjet pomocí kabelu micro USB ze zdroje napájení USB nebo ze zásuvky ve zdi
  • Indikátor nabíjení na horní a boční straně laseru umožňuje rychlou kontrolu nabití baterie REDLITHIUM® USB
  • Rozsah dodávky: 1 x držák

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x L4 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 3,0
  • Systém baterie: REDLITHIUM™ USB
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Dodáváno: Přenosné pouzdro
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,90
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel a síťová zástrčka
  • Varianta výrobku: L4 CLL-301C
  • Napětí [V]: 4
  • Standardní výbava: držák

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka