Akumulátorové multifunkční nářadí M12FMT-0 FUEL™

Č. pol.: 4933472238
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 12 V
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933472238
EAN/GTIN 4058546326340
Číslo výrobcu 4933472238
Číslo L L00800 1139

Popis

Popis:

  • Rychlé řezy díky úhlu oscilace 1,8° vždy vlevo/vpravo
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu příslušenství bez použití nářadí
  • Vhodný k odsávacímu adaptéru DEK26
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® umožňuje rychlé řezy téměř všech materiálů
  • Oscilace lze nastavit od 10 000 do 20 000 min-11
  • To umožňuje optimální řez bez ohledu na materiál
  • S rychlostí 4,56 m/s2 má nejnižší hodnotu vibrací ve své třídě, čímž zvyšuje produktivitu a bezpečnost práce
  • Rychlejší řezy díky úhlu oscilace 3,6° (každý 1, 8° vlevo/vpravo)
  • Až 59 řezů v tvrdém dřevě na baterii o kapacitě 2,0 Ah
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a baterie proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu příslušenství bez použití nářadí
  • Kompatibilní s dalším komerčně dostupným příslušenstvím
  • Osvětlení pracovní plochy LED diodami umožňuje práci i za zhoršených světelných podmínek
  • Rozsah dodávky: 1x adaptér, 1x ponorný pilový kotouč OSC 112, 1x brusná deska, brusné listy: 3x K60, 3x K80, 3x K120, 3x K240, adaptér pro externí odsávací systém, hloubkový doraz, 1x šestihranná klíč
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Palivový
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 6 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,6
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 10 000 - 20 000
  • Max. otáčky naprázdno: 20000
  • Min. otáčky naprázdno: 20000
  • Max. otáčky naprázdno: 20000
  • Max. otáčky naprázdno: 20000
  • Max. otáčky naprázdno: 20000
  • Min. Otáčky naprázdno: 10000
  • Varianta výrobku: M12 FMT-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Rozsah dodávky; 1x adaptér, 1x ponorný pilový kotouč OSC 112, 1x brusná deska, brusné listy: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, adaptér pro externí odsávací systém, hloubkový doraz, šestihranná klíč