Digitální vodováha 120 cm

Č. pol.: 4933471979
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933471979
EAN/GTIN 4058546298784
Číslo výrobcu 4933471979
Číslo L L00800 3784

Popis

Popis:

  • Napájení baterií REDLITHIUM® 4 V
  • Dynamický displej zobrazuje grafické znázornění při přiblížení k cílové hodnotě
  • Automatický režim: digitální displej se automaticky přizpůsobí okolním světelným podmínkám
  • Technologie měření PINPOINT umožňuje různé úrovně informací: číselné, grafické, barevné a zvukové pro vysoký uživatelský komfort
  • Režim PIN umožňuje uživateli nastavit referenční úhel v rozsahu 360° pro pořízení a přenos měření úhlu
  • Napájení baterií REDLITHIUM® 4 V, kterou lze nabíjet kabelem micro USB
  • Až 2x vyšší přesnost
  • Rychlé menu nastavení pro rychlý výběr měrné jednotky, citlivosti, tolerance, výkonu a jazyka
  • Toleranci lze nastavit na jemnou, standardní a hrubou
  • Krytí IP65
  • Přesnost měření je 0,03° při úhlu 0° a 90° a 0,10° od 1° do 89°
  • Možnost zavěšení na kov s dlouhou životností pro snadné skladování

Charakteristika:

  • Bateriový systém: REDLITHIUM™ USB
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Digitální vodováha 120cm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka