M12UDEL-0B aku Adaptér pro odsávání prachu

Č. pol.: 4933471460
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
Číslo položky 4933471460
EAN/GTIN 4058546290887
Číslo výrobcu 4933471460
Číslo L L00800 1012

Popis

Popis:

  • Univerzální pro použití se všemi rotačními kladivy MILWAUKEE™ - SDS-plus s průměrem upínacího krku od 41 do 61 mm, stejně jako s celou řadou konkurenčních nástrojů
  • Pomocná rukojeť se připevňuje na levou i pravou stranu
  • Při plně nabité baterii 2,0 Ah poskytuje až 40 minut provozu
  • Prodloužitelná sací trubice umožňuje použití vrtáků SDS-plus až do délky 210 mm
  • Zachytitelný hloubkový doraz
  • 2 vyměnitelné trysky s kartáčky pro pokrytí vrtáků o průměru až 30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
  • 2 různé režimy sání: trvalé odsávání nebo automatické zapnutí při vrtání
  • Nastavení přepínače: Zapnuto, vypnuto, automatické (doba vypnutí 5 s pro úplné odsátí vrtacího prachu)
  • Filtr HEPA H13 zachytí 99,97 % všech prachových částic a v kombinaci s integrovaným mechanismem čištění filtru se vyznačuje dlouhou životností
  • Vybaven průhlednou sběrnou nádobou
  • Sací konektor Ø32 mm umožňuje vyprázdnění nádoby bez zatížení uživatele prachem
  • Ukazatel nabití baterie

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M12 UDEL-0B
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 2x sací hubice, 1x boční rukojeť

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka