M18FRAD2-0 AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK

Č. pol.: 4933471207
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933471207
    EAN/GTIN 4058546288358
    Číslo výrobcu 4933471207
    Číslo L L00800 827

    Popis

    Popis:

    • Celokovové sklíčidlo 13 mm
    • Rychlostní a pomalá regulace otáček
    • LED osvětlení
    • Indikátor nabití baterie a LED osvětlení pracovní plochy
    • Brushless POWERSTATE® motor pro konstantní výkon a sílu pro 150 mm otvory
    • REDLINK PLUS®-
    • Elektronika a akumulátor REDLITHIUM® pro dlouhou životnost a delší dobu provozu po celou dobu životnosti
    • Kompaktní konstrukce umožňuje práci ve stísněných pracovních podmínkách
    • Na jedno nabití akumulátoru (5, 5 Ah)
    • S prokluzovou spojkou
    • Kovové pouzdro převodovky a sklíčidlo s 13mm ozubeným věncem pro dlouhou životnost
    • 2 rychlosti s různými otáčkami pro různé aplikace
    • 100 % systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Průměr vrtáku do dřeva: 152
    • Průměr vrtáku do oceli: 13
    • Rozsah sklíčidla vrtačky [mm]: 13
    • Dodávaná technologie: Palivová
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 6,4
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 152
    • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
    • Max. rozpětí sklíčidla: 13
    • Max. Krouticí moment [Nm]: 122
    • Varianta výrobku: M18 FRAD2-0
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: Klíč k vrtacímu sklíčidlu, boční rukojeť

    Rozsah dodávky:

    Bez baterií, bez nabíječky, v kartonové krabici

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka