M18BLTRC-522X AKU závitořez

Č. pol.: 4933471151
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
Číslo položky 4933471151
EAN/GTIN 4058546287795
Číslo výrobcu 4933471151
Číslo L L00800 238

Popis

Popis:

  • Akumulátorová řezačka závitových tyčí M18® pro efektivní řezání závitových tyčí bez námahy
  • Řeže ocelové závitové tyče M6-M12 a nerezové závitové tyče M6-M10 s dobou chodu až 300 řezů (baterie 2,0 Ah, ocel M10)
  • Předinstalovaná řezná hlava pro standardní průměry závitových tyčí M6, M8 na trhu, M10 a M12
  • Dobrá viditelnost na obrobek pro přesné upevnění a přesné řezy
  • Vyvážená konstrukce pro optimální manipulaci při práci nad hlavou
  • Vyvážená středová rukojeť pro bezpečné ovládání jednou rukou
  • Automatické otevírání po dokončení řezání umožňuje rychlé a opakovatelné řezy
  • Minimální vzdálenost sekcí 3,8 cm
  • Elektronika REDLINK® s ochranou proti přetížení

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 1 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,9
  • Včetně nabíječky: M12-18 C
  • Varianta výrobku: M18 BLTRC-522X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: čtyřnásobná závitová tyčová řezná hlava M6-M12

Rozsah dodávky:

Čtyřnásobná závitová tyčová řezací hlava M6-M12 1 x 5,0/ 1 x 2,0 Ah akumulátor, nabíječka M12-18 C, HD Box

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka