M18FTS210-0 AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

Č. pol.: 4933464722
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933464722
EAN/GTIN 4058546226671
Číslo výrobcu 4933464722
Číslo L L00800 991

Popis

Popis:

  • Funkce proti zpětnému rázu pro ochranu uživatele
  • Jednoduché ovládání podélného řezu s převodovým pohonem pro řezný výkon 622 mm
  • Možnost uložení posuvného materiálu na podélném řezu
  • Akumulátorová pila poskytuje stejný výkon při podélných řezech jako ekvivalentní nástroj s kabelem - až 190 m řezného rozsahu v 19 mm OSB deskách na jedno nabití akumulátoru (12, 0 Ah)
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® -12,0-Ah baterie poskytují silný výkon, vysokou odolnost a dlouhou životnost baterie při náročných aplikacích
  • Přední, snadno ovladatelný převodový plot pro řeznou kapacitu 622 mm
  • 210mm nůž umožňuje hloubku řezu 63 mm při 90°
  • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security vám dává možnost, mimo jiné pro zobrazení poslední známé polohy nářadí
  • Snadné vyjmutí nůžky a ochranného krytu
  • Rukojeti umožňují snadnou přepravu
  • Uložení veškerého příslušenství na nářadí
  • Adaptér je vhodný pro všechny vysavače MILWAUKEE™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: Průměr pilového kotouče: 30
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 6300
  • Průměr pilového kotouče: 210
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 22,3
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 6300
  • Varianta výrobku: M18 FTS210-0
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 210
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: pilový kotouč, klíč na pilový kotouč, posuvná tyč, boční doraz, pokosník, pojistka proti zpětnému rázu, nůž na riving, sací hřídel

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka