M18BLDD2-0X AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Č. pol.: 4933464514
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933464514
EAN/GTIN 4058546224592
Číslo výrobcu 4933464514
Číslo L L00800 258

Popis

Popis:

  • Nově vyvinutý bezkartáčový motor umožňuje o 40 % vyšší točivý moment než předchozí model - až 82 Nm
  • Kompaktní konstrukce o délce pouhých 180 mm
  • 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než u předchozích modelů
  • Optimalizované nastavení otáček pro lepší vrtání a utahování
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED pracovní světlo
  • Kovová spona na opasek
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™ -M18®
  • Dodáváno s..: Spona na opasek, pomocná rukojeť

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 76
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozpětí sklíčidla vrtačky [mm]: 13
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,0
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 76
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 82
  • Varianta výrobku: M18 BLDD2-0X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: Klip na opasek, boční rukojeť

Rozsah dodávky:

HD Box, klip na opasek, boční rukojeť

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka