M12BI-0 KOMPRESOR NA BATERIE

Č. pol.: 4933464124
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
    Druh produktu Kompresor

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933464124
    EAN/GTIN 4058546220693
    Číslo výrobcu 4933464124
    Číslo L L00800 2474

    Popis

    Popis:

    • Ideální pro huštění pneumatik automobilů
    • Kompaktní provedení
    • Antivibrační patka - pogumování zabraňuje prokluzování nářadí během používání
    • Funkce automatického vypnutí - přístroj se automaticky vypne po dosažení nastaveného tlaku
    • Podsvícený LCD displej s digitálním odečtem tlaku
    • Snadné uložení hadice (66 cm), která je k dispozici na přístroji
    • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely (baterie není součástí dodávky)
    • Stoprocentní systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M12™
    • Rozsah dodávky: kulová jehla, nafukovací tryska, adaptér na ventil Schrader, adaptér na ventil Presta

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterie: M12
    • Počet baterií: 0
    • Typ baterie: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 6 (M12 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 1,6
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Varianta výrobku: M12 BI-0
    • Napětí [V]: 12
    • Standardní výbava: Rozsah dodávky: Kulová jehla, adaptér na autoventilek, adaptér na ventil Schrader, adaptér na ventil Presta

    Rozsah dodávky:

    Kulová jehla, adaptér na autoventilek, adaptér na ventil Schrader, adaptér na ventil Presta

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka