M18BHG-502C AKU horkovzdušná pistole

Č. pol.: 4933459772
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
    Druh produktu Teplovzdušná pištoľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933459772
    EAN/GTIN 4058546029449
    Číslo výrobcu 4933459772
    Číslo L L00800 63

    Popis

    Popis:

    • Výkonný - horký vzduch až 470 °C
    • Dosáhne provozní teploty za pouhých 6 sekund
    • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
    • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost akumulátoru
    • Integrovaný hák pro snadné zavěšení, např
    • na žebřík
    • Skop dodávaný s nářadím
    • na žebříku
    • Součástí dodávky je 1 x redukční tryska, 1 x reflektorová tryska
    • LED osvětlení pracovního prostoru
    • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátový výkon pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely
    • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

    Charakteristika:

    • Baterie v balení: 2 x M18 B5
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
    • Systém baterie: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 2
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: Přepravní kufr
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 1,4
    • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
    • Doba nabíjení akumulátoru: 80
    • Varianta výrobku: M18 BHG-502C
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: 2 trysky

    Rozsah dodávky:

    2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18 C, 2 trysky, kufřík na přenášení

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka