MSL2000 pracovní stůlPRO PILU

Č. pol.: 4933459617
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933459617
EAN/GTIN 4058546027896
Číslo výrobcu 4933459617
Číslo L L00820 250
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadno uvolnitelné svorky
  • Kompaktně skladný díky rychloupínacím uzávěrům
  • Vyroben z lehkého hliníku pro snadnou a pohodlnou přepravu
  • Celková délka 1,09 m - hodí se do většiny dodávek a osobních automobilů
  • Oboustranně prodloužitelný až na 2,54 m
  • Nosnost až 227 kg
  • Nastavitelný výškový stojan pro vyrovnání na nerovném povrchu
  • Snadno nastavitelná výška

Charakteristika:

  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 14,0
  • Varianta výrobku: MSL 2000

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka