LED světlo

Č. pol.: 4933459440
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
    Druh produktu Pracovné svietidlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933459440
    EAN/GTIN 4058546011017
    Číslo výrobcu 4933459440
    Číslo L Z0E074 321

    Popis

    Popis:

    • TRUEVIEW® - vysoce účinné řešení osvětlení se 100 lumeny
    • Chráněná zóna záběru
    • Dodáváno se 2 bateriemi AAA
    • Pevný rám z vysoce kvalitního leteckého hliníku pro maximální robustnost
    • Odolný proti prachu a chráněný proti dočasnému ponoření (stupeň krytí IP 67)
    • Odnímatelná spona na opasek
    • Velký vypínač

    Charakteristika:

    • Baterie jsou součástí dodávky: 2 x AAA
    • Baterie: 2 x AAA
    • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AAA
    • Technologie: TRUEVIEW™
    • Dodáváno: Blistr
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
    • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,10
    • Varianta výrobku: IPL-LED
    • Napětí [V]: 3,0

    Rozsah dodávky:

    Rozsah dodávky: 2 baterie AAA

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka