CA55 Nástavec na zásobník

Č. pol.: 4933459202
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
    Číslo položky 4933459202
    EAN/GTIN 4002395289974
    Číslo výrobcu 4933459202
    Číslo L L00820 113

    Popis

    Popis:

    • Zásobníkový nástavec umožňuje snadné vyjmutí při výměně bitů nebo použití šroubováku na sádrokarton bez CA55
    • Přednastavené nastavení hloubky pro běžné velikosti šroubů
    • Nastavení bez použití nářadí pro jemnou kontrolu kroků zahlubování
    • Otočný nástavec umožňuje přístup k 8 místům při práci ve stísněných prostorech
    • Kompatibilní s Milwaukee™ M18 FSG
    • Vhodný pro šrouby o velikosti 25 mm - 55 mm

    Charakteristika:

    • K dispozici je nabíjecí stanice: Ne
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: CA55

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka