Akumulátorový stavební šroubovák M18FSG-0X

Č. pol.: 4933459201
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933459201
EAN/GTIN 4002395289967
Číslo výrobcu 4933459201
Číslo L L00820 112

Popis

Popis:

  • Technologie AUTO-START® pro maximální dobu provozu
  • Systém rychlé výměny bitů
  • Nastavení hloubky
  • Brushless POWERSTATE® motor pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilé, digitální ochrana proti přetížení stroje i akumulátoru a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než předchozí modely
  • Technologie AUTO-START®: Motor se spouští pouze při zpětném tlaku
  • 1/4-Hex nástavec se systémem rychlovýměnných bitů
  • Přesně nastavitelný hloubkový doraz
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Rozsah dodávky -202X: nástavec zásobníku, klip na opasek
  • Rozsah dodávky -0X: klip na opasek
  • 100% systém kompatibilní s produktovou řadou Milwaukee™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivový
  • Otáčky naprázdno: 4500
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,0
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Oběžné otáčky [min_1]: 0 - 4500
  • Varianta výrobku: M18 FSG-0X
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Spona na opasek, HD Box

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka