M18FSGC-202X Akumulátorový stavební šroubovák

Č. pol.: 4933459199
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933459199
EAN/GTIN 4002395289943
Číslo výrobcu 4933459199

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu proti přetížení stroje i akumulátoru a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátový přenos energie pro delší životnost nástroje a delší životnost než předchozí modely
  • Technologie AUTO-START®: Motor se spustí pouze při zpětném tlaku
  • 1/4-Hex nástavec s rychlovýměnným systémem bitů
  • Přesně nastavitelný hloubkový doraz
  • Odnímatelný nástavec zásobníku
  • Intuitivní design nástavce zásobníku pro snadné čištění
  • Robustní nástavec zásobníku
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
  • Akumulátor
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Včetně nástavce na zásobník
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 4500
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,0
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 26
  • Oběžné otáčky [min_1]: 0 - 4500
  • Varianta výrobku: M18 FSGC-202X
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, nástavec na zásobník, klip na opasek, HD box.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo