M18FMDP-0C Aku magnetická jádrová vrtací jednotka

Č. pol.: 4933451636
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
    Druh produktu Vŕtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933451636
    EAN/GTIN 4002395142330
    Číslo výrobcu 4933451636
    Číslo L L00820 292

    Popis

    Popis:

    • Detekce pohybu AUTOSTOP®
    • permanentní magnet
    • 19 mm rychlovýměnný přípravek Weldon
    • Výkonná akumulátorová magnetická jádrová vrtačka pro jádrové vrtání do 38 mm
    • Elektronika REDLINK PLUS® nabízí pokročilé, digitální ochrana stroje a akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
    • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než předchozí model
    • AUTOSTOP®: Rozpozná nadměrné otáčky a okamžitě přeruší napájení, aby ochránil uživatele
    • Silný permanentní magnet s přídržnou silou 8890 N
    • 2rychlostní převodovka: Optimalizovaná rychlost pro vrtání jádrovým vrtákem (400 min-11) a spirálovým vrtákem (690 min-11)
    • Max. Průměr vrtáku s jádrovými vrtáky 38 mm, s plnými vrtáky 13 mm
    • 19 mm Rychloupínací přípravek Weldon
    • Integrovaný magnetický zásobník chladicí kapaliny pro snadné upevnění na stroj nebo materiál, zejména při vertikální práci
    • Délka zdvihu 146 mm umožňuje použití široké škály destiček
    • Ruční kolo lze namontovat vpravo nebo vlevo
    • LED osvětlení pro lepší viditelnost pracovního prostoru
    • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE-™ M18®

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Podle technologie: Palivový
    • Dodáváno: Včetně akumulátorů: Li-ion
    • Dodáváno vč: Přepravní kufr
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 13,0 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 13,0
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 400 / 690
    • max. energie jednoho úderu: 6,1
    • max. otáčky naprázdno: 690
    • min. otáčky naprázdno: 690
    • min. otáčky naprázdno: 690
    • . Otáčky naprázdno: 400
    • Varianta výrobku: M18 FMDP-0C
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: Zásobník chladicí kapaliny s hadicí, magnetický zásobník chladicí kapaliny, vrtací sklíčidlo 13 mm s rychloupínacím držákem Weldon, klíč na vrtací sklíčidlo, kolík, bezpečnostní popruh

    Rozsah dodávky:

    Magnetický zásobník chladicí kapaliny, bezpečnostní pásek, vyhazovací kolík, 13mm sklíčidlo s ozubeným věncem, montážní adaptér, přepravní kufřík.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka